ヤナセ(柳瀬)
研玉 シャンク付
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取り
軸径(Φmm)
6
適合用途
バリ取り、キズ取り
内容量
1本
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
砥材
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19503901
SKTM-10-AO-#320
320
200
アルミナオキサイド
10
¥
6,696
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503910
SKTM-10-AO-#600
600
200
アルミナオキサイド
10
¥
6,696
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503919
SKTM-10-SC-#320
320
200
シリコンカーバイト
10
¥
6,696
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503928
SKTM-10-SC-#600
600
200
シリコンカーバイト
10
¥
6,696
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503937
SKTM-11-AO-#320
320
200
アルミナオキサイド
11
¥
6,696
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503946
SKTM-11-AO-#600
600
200
アルミナオキサイド
11
¥
6,696
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503955
SKTM-11-SC-#320
320
200
シリコンカーバイト
11
¥
6,696
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503971
SKTM-11-SC-#600
600
200
シリコンカーバイト
11
¥
6,696
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503980
SKTM-12-AO-#320
320
210
アルミナオキサイド
12
¥
6,816
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503989
SKTM-12-AO-#600
600
210
アルミナオキサイド
12
¥
6,816
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503998
SKTM-12-SC-#320
320
210
シリコンカーバイト
12
¥
6,816
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504007
SKTM-12-SC-#600
600
210
シリコンカーバイト
12
¥
6,816
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504016
SKTM-13-AO-#320
320
210
アルミナオキサイド
13
¥
6,936
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504025
SKTM-13-AO-#600
600
210
アルミナオキサイド
13
¥
6,936
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504041
SKTM-13-SC-#320
320
210
シリコンカーバイト
13
¥
6,936
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504050
SKTM-13-SC-#600
600
210
シリコンカーバイト
13
¥
6,936
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504059
SKTM-14-AO-#320
320
210
アルミナオキサイド
14
¥
7,296
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504068
SKTM-14-AO-#600
600
210
アルミナオキサイド
14
¥
7,296
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504077
SKTM-14-SC-#320
320
210
シリコンカーバイト
14
¥
7,296
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504086
SKTM-14-SC-#600
600
210
シリコンカーバイト
14
¥
7,296
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504095
SKTM-16-AO-#320
320
210
アルミナオキサイド
16
¥
7,296
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504111
SKTM-16-AO-#600
600
210
アルミナオキサイド
16
¥
7,296
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504120
SKTM-16-SC-#320
320
210
シリコンカーバイト
16
¥
7,296
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504129
SKTM-16-SC-#600
600
210
シリコンカーバイト
16
¥
7,296
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504138
SKTM-18-AO-#320
320
210
アルミナオキサイド
18
¥
7,536
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504147
SKTM-18-AO-#600
600
210
アルミナオキサイド
18
¥
7,536
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504156
SKTM-18-SC-#320
320
210
シリコンカーバイト
18
¥
7,536
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504165
SKTM-18-SC-#600
600
210
シリコンカーバイト
18
¥
7,536
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504181
SKTM-20-AO-#320
320
210
アルミナオキサイド
20
¥
7,776
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504190
SKTM-20-AO-#600
600
210
アルミナオキサイド
20
¥
7,776
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504199
SKTM-20-SC-#320
320
210
シリコンカーバイト
20
¥
7,776
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504208
SKTM-20-SC-#600
600
210
シリコンカーバイト
20
¥
7,776
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504217
SKTM-22-AO-#320
320
210
アルミナオキサイド
22
¥
7,896
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504226
SKTM-22-AO-#600
600
210
アルミナオキサイド
22
¥
7,896
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504235
SKTM-22-SC-#320
320
210
シリコンカーバイト
22
¥
7,896
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504251
SKTM-22-SC-#600
600
210
シリコンカーバイト
22
¥
7,896
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504260
SKTM-25-AO-#320
320
220
アルミナオキサイド
25
¥
8,016
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504269
SKTM-25-AO-#600
600
220
アルミナオキサイド
25
¥
8,016
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504278
SKTM-25-SC-#320
320
220
シリコンカーバイト
25
¥
8,016
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504287
SKTM-25-SC-#600
600
220
シリコンカーバイト
25
¥
8,016
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504296
SKTM-5.3-AO-#320
320
195
アルミナオキサイド
5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504305
SKTM-5.3-AO-#600
600
195
アルミナオキサイド
5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504321
SKTM-5.3-SC-#320
320
195
シリコンカーバイト
5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504330
SKTM-5.3-SC-#600
600
195
シリコンカーバイト
5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504339
SKTM-7.3-AO-#320
320
195
アルミナオキサイド
7
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504348
SKTM-7.3-AO-#600
600
195
アルミナオキサイド
7
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504357
SKTM-7.3-SC-#320
320
195
シリコンカーバイト
7
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504366
SKTM-7.3-SC-#600
600
195
シリコンカーバイト
7
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504375
SKTM-9-AO-#320
320
200
アルミナオキサイド
9
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19504391
SKTM-9-AO-#600
600
200
アルミナオキサイド
9
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ