ヤナセ(柳瀬)
ペッタンTOPカーブS(セラミック)
ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用。
用途
金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等。
厚さ(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
50
適合用途
バリ取り
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19504418
PET-TOP50S3
40
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19504427
PET-TOP50S4
60
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください