曜日別特売

ペッタンTOPカーブS(セラミック)

ペッタンTOPカーブS(セラミック) - ヤナセ(柳瀬)ペッタンTOPカーブS(セラミック) - ヤナセ(柳瀬)

ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用

用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等に。粒度80厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途バリ取り内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19504436PET-TOP50S5
3,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする