曜日別特売

TOPディスク

TOPディスク - ヤナセ(柳瀬)TOPディスク - ヤナセ(柳瀬)

各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。

用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り内容量1セット(5枚)
注意
2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19504987GP10015S340
6,000
3,898
4,288(税込)
29日以内出荷
返品不可
19504996GP10015S580
6,000
3,898
4,288(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする