ヤナセ(柳瀬)
ラッピングフィルムシート
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途
鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
適合用途
キズ取り
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19505005
RP-10
1500
¥
33,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19505021
RP-40
400
¥
33,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください