ヤナセ(柳瀬)
TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途
金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
適合用途
キズ取り、バリ取り
内容量
1セット(5枚)
注意
2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19505039
GP10015A8
150
アルミナ
鉄、ステンレス
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19505048
GP10015A3
40
アルミナ
鉄、ステンレス
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19505057
GP10015A12
400
アルミナ
鉄、ステンレス
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19505066
GP10015C6
100
シリコンカーバイト
鉄、ステンレス、石材、ガラス
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19505075
GP10015C11
320
シリコンカーバイト
鉄、ステンレス、石材、ガラス
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください