曜日別特売

TOPディスク

TOPディスク - ヤナセ(柳瀬)

各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。

用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。粒度60砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り内容量1セット(5枚)
注意
2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19505091GP10015S4
6,000
3,898
4,288(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする