曜日別特売

TOPウェーブ

TOPウェーブ - ヤナセ(柳瀬)

快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。

用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100ねじ径(Φmm)M10適合用途キズ取り、バリ取り内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19505100M10WS340
13,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
19505109M10WS460
13,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする