ヤナセ(柳瀬)
研玉 シャンク付
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
195
適合用途
バリ取り、キズ取り
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19505136
SKTM-5.8-SC-#320
320
シリコンカーバイト
5.5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19505145
SKTM-5.8-AO-#320
320
アルミナオキサイド
5.5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19505161
SKTM-6.8-SC-#320
320
シリコンカーバイト
6.5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19505170
SKTM-6.8-AO-#320
320
アルミナオキサイド
6.5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19505179
SKTM-5.8-SC-#600
600
シリコンカーバイト
5.5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19505188
SKTM-5.8-AO-#600
600
アルミナオキサイド
5.5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19505197
SKTM-6.8-SC-#600
600
シリコンカーバイト
6.5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19505206
SKTM-6.8-AO-#600
600
アルミナオキサイド
6.5
¥
6,576
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください