ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・鋼線
ペーパーで取り切れない隙間にお勧めです。R面にも対応します。
厚さ(mm)
32
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2400
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
75
外径(Φmm)
300
金具径(Φmm)
150
材質(線材)
鋼線
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19505276
BKF30F
¥
13,510
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください