ヤナセ(柳瀬)
研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途
円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
軸径(Φmm)
4.6
粒度
320
全長(mm)
200
砥材
シリコンカーバイト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
外径(Φmm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19505285
KTM-25-SC-#320
¥
6,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください