ヤナセ(柳瀬)
軸付カートリッジロール テーパー型
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途
細部の研磨やバリ取りに適しています。
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
10
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19505310
RT102536
3
100
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505319
RT1025310
3
240
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505328
RT10255
6
80
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください