ヤナセ(柳瀬)
軸付カートリッジロール ストレート型
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途
細部の研磨やバリ取りに適しています。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19505337
RS62510
3
25
240
6
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505346
RS102537
3
25
120
10
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505355
RS10405
6
40
80
10
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19505371
RS10407
6
40
120
10
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19505380
RS15404
6
40
60
15
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505389
RS15405
6
40
80
15
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19505398
RS15406
6
40
100
15
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505407
RS19407
6
40
120
19
¥
8,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください