曜日別特売

ユニロンフラップホイールMIX

ユニロンフラップホイールMIX - ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールMIX - ヤナセ(柳瀬)

ホイール自体の寿命が大きく延びます。

幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内径(Φmm)76.2硬度6A外径(Φmm)200内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19505425NFHM-200-25-76.2-#1000-6A1000
10,120
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
19505441NFHM-200-25-76.2-#150-6A150
10,120
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
19505450NFHM-200-25-76.2-#320-6A320
10,120
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
19505459NFHM-200-25-76.2-#600-6A600
10,120
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
19505468NFHM-200-25-76.2-#800-6A800
10,120
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする