レジンクロスベルト

レジンクロスベルト - ヤナセ(柳瀬)

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。

用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。砥材AZ長さ(mm)610幅(mm)25最高使用周速度(m/min)2500内容量1セット(200本)
注意
※乾式研磨でご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19505477EYB25610-406102540
オープン
85,980
94,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
19505486EYB25610-606102560
オープン
77,980
85,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
19505495EYB25610-806102580
オープン
75,980
83,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
19505511EYB25610-10061025100
オープン
69,980
76,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
19505520EYB25610-12061025120
オープン
69,980
76,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする