ヤナセ(柳瀬)
軸付カートリッジロール テーパー型
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。
用途
細部の研磨やバリ取りに適しています。
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
15
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19505565
RT152510
25
240
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505581
RT154012
40
400
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください