曜日別特売

軸付カートリッジロール テーパー型

軸付カートリッジロール テーパー型 - ヤナセ(柳瀬)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき

用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1セット(10個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19505590RT6254325606
6,100
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505599RT6255325806
6,100
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505608RT62563251006
6,100
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505617RT62573251206
6,100
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505626RT62583251506
6,100
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505635RT62593251806
6,100
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505651RT625103252406
6,100
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505660RT625113253206
6,100
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505669RT625123254006
6,100
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505678RT1025343256010
7,400
4,798
5,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505687RT1025353258010
7,400
4,798
5,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505696RT10253732512010
7,400
4,798
5,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505705RT10253832515010
7,400
4,798
5,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505721RT10253932518010
7,400
4,798
5,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505730RT102531132532010
7,400
4,798
5,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505739RT102531232540010
7,400
4,798
5,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505748RT102546256010
6,800
4,398
4,838(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505757RT1025662510010
6,800
4,398
4,838(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505766RT1025762512010
6,800
4,398
4,838(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505775RT1025862515010
6,800
4,398
4,838(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505791RT1025962518010
6,800
4,398
4,838(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505800RT10251062524010
6,800
4,398
4,838(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505809RT10251162532010
6,800
4,398
4,838(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505818RT10251262540010
6,800
4,398
4,838(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505827RT104046406010
8,000
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505836RT104056408010
8,000
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505845RT1040664010010
8,000
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする