軸付カートリッジロール テーパー型

軸付カートリッジロール テーパー型 - ヤナセ(柳瀬)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。

用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15内容量1セット(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19505861RT1525925180
8,600
5,598
6,158(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505870RT154044060
9,300
5,998
6,598(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505879RT154054080
9,300
5,998
6,598(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505888RT1540640100
9,300
5,998
6,598(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505897RT1540740120
9,300
5,998
6,598(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505906RT1540840150
9,300
5,998
6,598(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505915RT1540940180
9,300
5,998
6,598(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505931RT15401040240
9,300
5,998
6,598(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505940RT15401140320
9,300
5,998
6,598(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする