軸付カートリッジロール テーパー型

軸付カートリッジロール テーパー型 - ヤナセ(柳瀬)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき

用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1セット(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19505949RT104074012010
8,000
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505958RT104084015010
8,000
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505967RT104094018010
8,000
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505976RT1040104024010
8,000
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505985RT1040114032010
8,000
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506001RT1040124040010
8,000
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506010RT19254256019
9,800
6,398
7,038(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506019RT19255258019
9,800
6,398
7,038(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506028RT192562510019
9,800
6,398
7,038(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506037RT192572512019
9,800
6,398
7,038(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506046RT192582515019
9,800
6,398
7,038(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506055RT192592518019
9,800
6,398
7,038(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506071RT1925102524019
9,800
6,398
7,038(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506080RT1925112532019
9,800
6,398
7,038(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506089RT1925122540019
9,800
6,398
7,038(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506098RT19404406019
10,400
6,698
7,368(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506107RT19405408019
10,400
6,698
7,368(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506116RT194064010019
10,400
6,698
7,368(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506125RT194074012019
10,400
6,698
7,368(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506141RT194084015019
10,400
6,698
7,368(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506150RT194094018019
10,400
6,698
7,368(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506159RT1940104024019
10,400
6,698
7,368(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506168RT1940114032019
10,400
6,698
7,368(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506177RT1940124040019
10,400
6,698
7,368(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする