曜日別特売

軸付カートリッジロール ストレート型

軸付カートリッジロール ストレート型 - ヤナセ(柳瀬)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。

用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6粒度80幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19506527RS102556102520000
5,600
3,698
4,068(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする