曜日別特売

軸付カートリッジロール ストレート型

軸付カートリッジロール ストレート型 - ヤナセ(柳瀬)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき

用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1セット(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19506536RS102562510010
5,600
3,698
4,068(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506545RS102572512010
5,600
3,698
4,068(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506561RS102582515010
5,600
3,698
4,068(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506570RS102592518010
5,600
3,698
4,068(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506579RS1025102524010
5,600
3,698
4,068(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506588RS1025112532010
5,600
3,698
4,068(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506597RS1025122540010
5,600
3,698
4,068(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506606RS10404406010
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506615RS104064010010
6,600
4,298
4,728(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506631RS104084015010
6,600
4,298
4,728(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506640RS104094018010
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506649RS1040104024010
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506658RS1040114032010
6,600
4,298
4,728(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506667RS19405408019
8,700
5,698
6,268(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506676RS194064010019
8,700
5,698
6,268(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506685RS194084015019
8,700
5,698
6,268(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506701RS194094018019
8,700
5,698
6,268(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506710RS1940104024019
8,700
5,698
6,268(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506719RS1940114032019
8,700
5,698
6,268(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506728RS1940124040019
8,700
5,698
6,268(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする