曜日別特売

研玉

研玉 - ヤナセ(柳瀬)研玉 - ヤナセ(柳瀬)研玉 - ヤナセ(柳瀬)

砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。

用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200内容量1個
234件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
砥材
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19506816KTM-101-AO-#1207.8120アルミナオキサイド105
15,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19506825KTM-101-AO-#2207.8220アルミナオキサイド105
15,300
9,898
10,888(税込)
79日以内出荷
返品不可
19506841KTM-101-AO-#607.860アルミナオキサイド105
15,300
9,898
10,888(税込)
79日以内出荷
返品不可
19506850KTM-101-SC-#1207.8120シリコンカーバイト105
15,300
9,898
10,888(税込)
79日以内出荷
返品不可
19506859KTM-101-SC-#2207.8220シリコンカーバイト105
15,300
9,898
10,888(税込)
79日以内出荷
返品不可
19506868KTM-101-SC-#607.860シリコンカーバイト105
15,300
9,898
10,888(税込)
79日以内出荷
返品不可
19506877KTM-10-AO-#1202120アルミナオキサイド11
3,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506886KTM-10-AO-#60260アルミナオキサイド11
3,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506895KTM-10-SC-#60260シリコンカーバイト11
3,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506911KTM-11-AO-#1202120アルミナオキサイド12
3,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19506920KTM-11-AO-#2202220アルミナオキサイド12
3,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506929KTM-11-AO-#60260アルミナオキサイド12
3,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506938KTM-11-SC-#1202120シリコンカーバイト12
3,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506947KTM-12-AO-#1203120アルミナオキサイド13
3,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19506956KTM-12-AO-#60360アルミナオキサイド13
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506965KTM-12-SC-#1203120シリコンカーバイト13
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506981KTM-13-AO-#1203120アルミナオキサイド14
4,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506990KTM-13-AO-#60360アルミナオキサイド14
4,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
19506999KTM-20-AO-#603.560アルミナオキサイド22
4,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507008KTM-22-AO-#1204120アルミナオキサイド25
4,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507017KTM-24-AO-#1204.6120アルミナオキサイド27
5,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507026KTM-24-AO-#604.660アルミナオキサイド27
5,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507035KTM-24-SC-#1204.6120シリコンカーバイト27
5,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507051KTM-24-SC-#604.660シリコンカーバイト27
5,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507060KTM-25-AO-#1204.6120アルミナオキサイド28
5,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507069KTM-25-AO-#604.660アルミナオキサイド28
5,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507078KTM-29-AO-#1204.6120アルミナオキサイド32
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507087KTM-29-AO-#604.660アルミナオキサイド32
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507096KTM-32-AO-#1205.3120アルミナオキサイド35
5,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507105KTM-32-AO-#605.360アルミナオキサイド35
5,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507121KTM-32-SC-#605.360シリコンカーバイト35
5,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507130KTM-35-AO-#1205.3120アルミナオキサイド38
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19507139KTM-35-AO-#2205.3220アルミナオキサイド38
6,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507148KTM-35-AO-#605.360アルミナオキサイド38
6,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507157KTM-38-SC-#605.360シリコンカーバイト41
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507166KTM-41-AO-#1205.3120アルミナオキサイド45
6,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507175KTM-41-AO-#2205.3220アルミナオキサイド45
6,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507191KTM-41-AO-#605.360アルミナオキサイド45
6,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507200KTM-57-AO-#1206120アルミナオキサイド60
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507209KTM-57-AO-#2206220アルミナオキサイド60
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507218KTM-57-SC-#60660シリコンカーバイト60
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507227KTM-5-AO-#1202120アルミナオキサイド5
3,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507236KTM-5-AO-#2202220アルミナオキサイド5
3,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507245KTM-6.5-AO-#1202120アルミナオキサイド6.5
3,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507261KTM-6.5-AO-#2202220アルミナオキサイド6.5
3,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507270KTM-6.5-SC-#60260シリコンカーバイト6.5
3,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507279KTM-60-AO-#1206120アルミナオキサイド64
9,100
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507288KTM-60-AO-#2206220アルミナオキサイド64
9,100
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507297KTM-60-AO-#60660アルミナオキサイド64
9,100
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
19507306KTM-60-SC-#1206120シリコンカーバイト64
9,100
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする