曜日別特売

ユニロンフラップホイール

ユニロンフラップホイール - ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイール - ヤナセ(柳瀬)

ホイール自体の寿命が大きく延びます。

幅(mm)50粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000外径(Φmm)200適合用途鏡面内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19513177NFH-200-50-76.2-#1000-6A6A
14,850
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
返品不可
19513186NFH-200-50-76.2-#1000-8A8A
16,720
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
19513195NFH-200-50-76.2-#1000-10A10A
17,600
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする