ヤナセ(柳瀬)
ユニロンホイール(バリュータイプ)
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途
アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。
幅(mm)
25
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19526800
HNHV-7
120
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19526809
HNHV-8
150
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19526818
HNHV-10
240
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください