曜日別特売

スリットクラゲ 標準品

スリットクラゲ 標準品 - ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品 - ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品 - ヤナセ(柳瀬)

スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。

用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300内容量1個
注意
※お使いの機種によって穴径・ピン穴の形状が異なることがありますので、ご注文の際はご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19526897FRH-180
139,000
89,980
98,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする