ヤナセ(柳瀬)
ユニロンサテンバフ
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
適合用途
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19526940
NSTB-300-25.4-#120
120
25.4
1600
300
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19526949
NSTB-300-25.4-#240
240
25.4
1600
300
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19526958
NSTB-300-25.4-#320
320
25.4
1600
300
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19526967
NSTB-300-25.4-#600
600
25.4
1600
300
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19526976
NSTB-350-25.4-#120
120
25.4
1300
350
¥
14,370
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19526985
NSTB-350-25.4-#240
240
25.4
1300
350
¥
14,370
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19527001
NSTB-350-25.4-#320
320
25.4
1300
350
¥
14,370
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19527010
NSTB-350-25.4-#600
600
25.4
1300
350
¥
14,370
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19527019
NSTB-350-31.8-#120
120
31.8
1300
350
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19527028
NSTB-350-31.8-#240
240
31.8
1300
350
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19527037
NSTB-350-31.8-#320
320
31.8
1300
350
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19527046
NSTB-350-31.8-#600
600
31.8
1300
350
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください