ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ

ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業

大きく開くフラップトップと両サイドアクセス構造の2気室構造に左右再度アクセス機能を搭載したバックパック
上部は15インチ相当のPCスリーブやファスナーメッシュポケットで身の回り品などの収納に便利。
下部収納は中仕切り材を機材に合わせてレイアウト変更可能でカメラをしっかり保護します。
キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。
背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。

付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W240×H350×D20質量(g)約950容量(L)約12内寸法(mm)カメラ収納部:約W260×H220×D120、上段収納部:約W260×H180×D120外寸法(mm)約W310×H430×D150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体19527150SP-CT05FPBP12GYグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体19527159SP-CT05FPBP12BKブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする