ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ

ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業

素早くカメラを取り出せて街歩きに適したメッセンジャータイプのカメラバッグ。
広い開口部で見やすい収納部、11インチ相当のノートPCスリーブ付きでPCバッグとしても使用可能。
フラップを開けずに素早くカメラを取り出せるファスナー付き。
前面のバックルベルトの長さに調節より収納容量を拡張できるエキスパンダブル構造。
止水ファスナーを採用したフラップポケットで小物の収納も便利。
しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ素材で負担を軽減するショルダーパッド。

付属品中仕切り×2材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W265×H180×D15質量(g)約580容量(L)約5内寸法(mm)カメラ収納部:約W280×H180×D100外寸法(mm)約W340×H220×D130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体19527211SP-CT05MS5GYグレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体19527220SP-CT05MS5BKブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする