ハクバ プラスシェル シティ ジップバックパック15 G05 カメラバッグ

ハクバ プラスシェル シティ ジップバックパック15 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ ジップバックパック15 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ ジップバックパック15 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ ジップバックパック15 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ ジップバックパック15 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ ジップバックパック15 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ ジップバックパック15 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ ジップバックパック15 G05 カメラバッグ - ハクバ写真産業

セキュリティ面に優れた背面アクセス構造に2気室の使い勝手も兼ね備えたシンプルデザインのバックパック。
大きく開く背面アクセス構造。バッグを地面に下ろすことなく機材へのアクセスが可能です。
上下2段構造で荷物を分けて収納することができます。上部は開口部とは別の上部ファスナーからもアクセス可能。
15インチ相当のノートPCスリーブ付き。PCバッグとしても使用可能。中仕切りを取り外せば旅行や出張などのビジネスシーンでも活躍。キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。
背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。ファスナーポケット付きで小物の収納も便利。

付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W250×H360×D20質量(g)約1100容量(L)約15内寸法(mm)カメラ収納部:約W280×H210×D130、上段収納部:約W280×H210×D130外寸法(mm)約W300×H450×D160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体19527125SP-CT05ZPBP15GYグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体19527141SP-CT05ZPBP15BKブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする