曜日別特売

SQ-63 からまんオモリグリーダーシングル

SQ-63 からまんオモリグリーダーシングル - OWNER(オーナーばり)SQ-63 からまんオモリグリーダーシングル - OWNER(オーナーばり)

オモリグのストレスであった絡みをシャットアウト!
【絡まない特徴】
その1
高回転ダブルクレンで絡み激減!
その2
ダブルラインを追い打ち
ダブルライン12cmを入れることで天秤効果で絡みをシャットアウト
その3
オールエステルライン仕様&硬質ブラックパイプ

備考エステル4号形態仕掛内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19530205#7070cm
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
19530221#100100cm
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
19530230#150150cm
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする