OWNER(オーナーばり)
SR-25 張替え仕掛 ナイロン水中糸仕様
天糸部とイカリを除く仕掛けです。扱作性が抜群なザイトナイロン水中糸、あみ込み目印、白一体サカサ、チタンチューブ鼻かん使用。
全長(m)
4.7
形態
仕掛
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19534405
#0.15
【チタンチューブ鼻かん】5.5号【白一体サカサ】1.0号
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19534421
#0.175
【チタンチューブ鼻かん】5.5号【白一体サカサ】1.0号
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19534430
#0.2
【チタンチューブ鼻かん】6.0号【白一体サカサ】1.0号
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19534439
#0.25
【チタンチューブ鼻かん】6.0号【白一体サカサ】2.0号
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19534448
#0.3
【チタンチューブ鼻かん】6.5号【白一体サカサ】2.0号
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19534457
#0.4
【チタンチューブ鼻かん】6.5号【白一体サカサ】2.0号
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19534466
#0.6
【チタンチューブ鼻かん】6.5号【白一体サカサ】3.0号
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください