曜日別特売

コンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様

コンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様 - YKK APコンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様 - YKK APコンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様 - YKK APコンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様 - YKK APコンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様 - YKK APコンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様 - YKK APコンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様 - YKK AP

シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。

用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全285種類を絞り込む
ひさし長さ(mm)
出幅(mm)
285種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
ひさし長さ(mm)
色番
出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195423159PR-W-036030-Bブラウン9PR-W-036030-B-B1525B1300
23,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195423679PR-W-036045-Bブラウン9PR-W-036045-B-B1525B1450
28,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195424199PR-W-036060-Bブラウン9PR-W-036060-B-B1525B1600
39,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195424719PR-W-060030-Bブラウン9PR-W-060030-B-B1760B1300
26,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195425169PR-W-060045-Bブラウン9PR-W-060045-B-B1760B1450
35,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195425689PR-W-060060-Bブラウン9PR-W-060060-B-B1760B1600
48,900
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195426209PR-W-069030-Bブラウン9PR-W-069030-B-B1850B1300
27,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195426659PR-W-069045-Bブラウン9PR-W-069045-B-B1850B1450
38,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195427179PR-W-069060-Bブラウン9PR-W-069060-B-B1850B1600
52,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195427699PR-W-074030-Bブラウン9PR-W-074030-B-B1900B1300
28,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195428219PR-W-074045-Bブラウン9PR-W-074045-B-B1900B1450
40,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195428669PR-W-074060-Bブラウン9PR-W-074060-B-B1900B1600
55,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195429189PR-W-078030-Bブラウン9PR-W-078030-B-B1940B1300
29,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195429709PR-W-078045-Bブラウン9PR-W-078045-B-B1940B1450
41,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195430159PR-W-078060-Bブラウン9PR-W-078060-B-B1940B1600
57,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195430679PR-W-083030-Bブラウン9PR-W-083030-B-B1990B1300
30,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195431199PR-W-083045-Bブラウン9PR-W-083045-B-B1990B1450
43,100
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195431719PR-W-083060-Bブラウン9PR-W-083060-B-B1990B1600
59,100
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195432169PR-W-094030-Bブラウン9PR-W-094030-B-B11100B1300
32,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195432689PR-W-094045-Bブラウン9PR-W-094045-B-B11100B1450
46,900
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195433209PR-W-094060-Bブラウン9PR-W-094060-B-B11100B1600
64,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195433659PR-W-114030-Bブラウン9PR-W-114030-B-B11305B1300
37,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195434179PR-W-114045-Bブラウン9PR-W-114045-B-B11305B1450
53,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195434699PR-W-114060-Bブラウン9PR-W-114060-B-B11305B1600
73,500
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195435219PR-W-119030-Bブラウン9PR-W-119030-B-B11355B1300
38,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195435669PR-W-119045-Bブラウン9PR-W-119045-B-B11355B1450
55,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195436189PR-W-119060-Bブラウン9PR-W-119060-B-B11355B1600
76,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195436709PR-W-128030-Bブラウン9PR-W-128030-B-B11440B1300
39,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195437159PR-W-128045-Bブラウン9PR-W-128045-B-B11440B1450
58,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195437679PR-W-128060-Bブラウン9PR-W-128060-B-B11440B1600
79,700
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195438199PR-W-133030-Bブラウン9PR-W-133030-B-B11490B1300
41,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195438719PR-W-133045-Bブラウン9PR-W-133045-B-B11490B1450
60,200
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195439169PR-W-133060-Bブラウン9PR-W-133060-B-B11490B1600
81,800
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195439689PR-W-150030-Bブラウン9PR-W-150030-B-B11660B1300
45,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195440209PR-W-150045-Bブラウン9PR-W-150045-B-B11660B1450
66,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195440659PR-W-150060-Bブラウン9PR-W-150060-B-B11660B1600
89,800
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195441179PR-W-160030-Bブラウン9PR-W-160030-B-B11760B1300
47,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195441699PR-W-160045-Bブラウン9PR-W-160045-B-B11760B1450
69,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195442219PR-W-160060-Bブラウン9PR-W-160060-B-B11760B1600
94,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195442669PR-W-165030-Bブラウン9PR-W-165030-B-B11810B1300
49,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195443189PR-W-165045-Bブラウン9PR-W-165045-B-B11810B1450
71,200
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195443709PR-W-165060-Bブラウン9PR-W-165060-B-B11810B1600
96,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195444159PR-W-178030-Bブラウン9PR-W-178030-B-B11940B1300
50,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195444679PR-W-178045-Bブラウン9PR-W-178045-B-B11940B1450
75,400
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195445199PR-W-178060-Bブラウン9PR-W-178060-B-B11940B1600
102,500
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195445719PR-W-180030-Bブラウン9PR-W-180030-B-B11965B1300
51,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195446169PR-W-180045-Bブラウン9PR-W-180045-B-B11965B1450
76,500
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195446689PR-W-180060-Bブラウン9PR-W-180060-B-B11965B1600
103,700
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195447209PR-W-183030-Bブラウン9PR-W-183030-B-B11990B1300
52,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195447659PR-W-183045-Bブラウン9PR-W-183045-B-B11990B1450
77,400
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする