ストア・エキスプレス
ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連
ネット取付の傾斜タイプのフックです。
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
20
寸法(Φmm)
フック部:8
寸法(cm)
ダボピッチ:5.5
傾斜角度(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19561775
5093-271
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください