エンジンチェンソー(プロソー)

エンジンチェンソー(プロソー) - 共立

チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。
伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。
好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。

長さ(cm)ガイドバー:35刃の種別25AP-76E乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21ガイドバー種類先端交換型スプロケット排気量(cm3)38.4内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※画像はイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581488CS38RS/35R25
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする