曜日別特売

グリーンステップ GSD 物置台付き

グリーンステップ GSD 物置台付き - 長谷川工業グリーンステップ GSD 物置台付き - 長谷川工業グリーンステップ GSD 物置台付き - 長谷川工業グリーンステップ GSD 物置台付き - 長谷川工業グリーンステップ GSD 物置台付き - 長谷川工業グリーンステップ GSD 物置台付き - 長谷川工業グリーンステップ GSD 物置台付き - 長谷川工業グリーンステップ GSD 物置台付き - 長谷川工業

足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。
開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。
後支柱が約15cm間隔で調整可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。
開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。
後支柱が約15cm間隔で調整可能です。
幅(mm)190内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573359GSD-1204.71310940
61,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19573368GSD-1505.51620940
68,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19573377GSD-1806.619301250
75,000
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19573386GSD-2107.522401250
81,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19573395GSD-2408.325501250
89,000
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19573411GSD-270928601250
99,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19573420GSD-30010.531701470
112,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19573429GSD-33011.334801470
124,000
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19573438GSD-36012.137901470
137,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする