アルミ製 上枠付き スリム踏み台

アルミ製 上枠付き スリム踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 上枠付き スリム踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 上枠付き スリム踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 上枠付き スリム踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 上枠付き スリム踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 上枠付き スリム踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 上枠付き スリム踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 上枠付き スリム踏み台 - YAMAZEN(山善)

アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ
折りたためば厚み5.5cmで収納に便利
上枠付きで安心安全に使用可能
安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです

用途スリム踏み台 上枠付き アルミ 2段/3段 スリム スリム踏み台 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 スリム 軽量奥行(mm)ステップ:約70耐荷重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19562046YM-BF02SG(DBL)天板面:3.22段(高さ93cm)【使用時】41×52.5×93【収納時】41×5.5×98.5【天板】32×18【天板面の高さ】約45
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19562055YM-BF03SG(DBL)天板面:4.23段(高さ118cm)【使用時】47×68×118【収納時】47×5.5×124.5【天板】32×18【天板面の高さ】約68
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする