曜日別特売

アルミ製 踏み台

アルミ製 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 踏み台 - YAMAZEN(山善)

アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ
折りたたみ式で収納に便利
屋内に置いても映えるデザイン
安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです

用途踏み台 2段/3段 アルミ製 脚立 足場 梯子 はしご ステップ台 足場 作業台 折りたたみ 軽量 コンパクト材質アルミ耐荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)180内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19562089CS-600(OD)1.5オリーブドラブ2450410
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
19562098CS-600(NV)1.5ネイビー2450410
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
19562107CS-800(OD)2.3オリーブドラブ3600460
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
19562116CS-800(NV)2.3ネイビー3600460
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする