アルミ製 手すり付き 踏み台

アルミ製 手すり付き 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 手すり付き 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 手すり付き 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 手すり付き 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 手すり付き 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 手すり付き 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 手すり付き 踏み台 - YAMAZEN(山善)アルミ製 手すり付き 踏み台 - YAMAZEN(山善)

アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ
折りたたみ式で収納に便利
上枠付きで安心安全に使用可能
安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです

用途踏み台 アルミ 2段/3段 上枠付き 手すり付き 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 軽量材質アルミ耐荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)26.5天板寸法・奥行(mm)16内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19562028YM-B02SG(DBL)天板面:1.92段4504350.535
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19562037YM-B03SG(DBL)天板面:2.53段5854700.76
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする