曜日別特売

コードレスパンチャー(セット品)

コードレスパンチャー(セット品) - オグラ

コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。
DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。
40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。
最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。
「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。
※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

セット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース形状丸穴/長穴質量(kg)24(バッテリ含む)最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195727112213WM
530,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする