油圧爪つきジャッキレバー回転式

油圧爪つきジャッキレバー回転式 - ダイキ

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。
爪部・頭部の両方で使用ができます。
特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。

用途
大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
災害時での人命救助
家屋の移動
セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装内容量1台
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
揚程(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
爪最低位(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19580438DH-1EN695-6595103506012
65,300
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
19580447DH-2.5EN695-6592110506019
81,700
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
19580456DH-2.5LEN695-6603110508022
83,300
67,980
74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月9日
19580465DH-3.5EN695-6601115506022
94,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19580481DH-5EN695-6599130756022
101,900
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19580490DH-5LEN695-6606130758025
104,600
84,980
93,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
19580499DH-7.5EN695-6597148856025
153,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19580508DH-10EN695-6593140855028
163,900
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19580517DH-15EN695-6605140856028
241,500
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする