曜日別特売
DH-10EN 油圧爪つきジャッキレバー回転式 ダイキ 19580508

代表画像

油圧爪つきジャッキレバー回転式

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
揚程(mm)140
トラスコ品番695-6593
内容量1台注文コード19580508品番DH-10EN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥163,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。
爪部・頭部の両方で使用ができます。
特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。

用途
大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
災害時での人命救助
家屋の移動
トラスコ品番
695-6593
揚程(mm)
140
爪幅(mm)
85
爪長さ(mm)
50
爪最低位(mm)
28
セット内容
操作ハンドル
材質
スチール、黒色塗装
爪荷重(t)
10
頭部荷重(t)
20
頭部最低位(mm)
320
爪最高位(mm)
168
頭部最高位(mm)
460
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする