曜日別特売

クリーン仕様爪つきジャッキ

クリーン仕様爪つきジャッキ - ダイキ

爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。
操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。

用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理内容量1台
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
揚程(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19580535DHK-1EN695-6602樹脂ケース、操作ハンドル1035060
103,300
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19580551DHK-2.5EN695-6598樹脂ケース、操作ハンドル1105060
125,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19580560DHK-2.5LEN473-6826樹脂ケース、操作ハンドル1105080
131,500
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
19580569DHK-3.5EN695-6591操作ハンドル1155060
142,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19580578DHK-5EN695-6590操作ハンドル1307560
157,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19580587DHK-5LEN695-6604操作ハンドル1307580
157,700
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする