曜日別特売

クリーン仕様爪つきジャッキ 低床型

クリーン仕様爪つきジャッキ 低床型 - ダイキ

爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。
操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。

用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。トラスコ品番695-6594セット内容操作ハンドル材質スチール製 / 無電解ニッケル処理揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285内容量1台
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19580596DHTK-5EN
154,600
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする