八ツ矢工業
アルミ三列縄はしご 5m
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒
質量(kg)
約12
長さ(m)
5
サイズ(cm)
102
最大使用荷重(kg)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19581409
12037
¥114,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください