AKRacing(エーケーレーシング)
ゲーミング・オフィスチェア 北斗の拳コラボモデル
AKRacing 「北斗の拳」”ラオウ”をイメージとしたスペシャルデザインチェア
許容荷重(kg)
150
高さ(cm)
【アームレスト】57~71.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】124~131【背もたれ】93
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
39
座面奥行(cm)
52.5
座面高(cm)
31~38
座面厚さ(cm)
10
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19573115
AKRacing Hokuto-no-ken Raoh
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください