曜日別特売

プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2

プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 - プライタプライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 - プライタプライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 - プライタプライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 - プライタ

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに!厚さ(mm)3材質ポリプロピレン目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19562177PI3/5-6/6Y1式(60枚)6006003イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562186PI3/5-6/6BG1式(60枚)6006003ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562195PI3/5-6/8Y1式(45枚)6008003イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562211PI3/5-6/8BG1式(45枚)6008003ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562220PI3/5-6/10Y1式(35枚)60010003イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562229PI3/5-6/10BG1式(35枚)60010003ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562238PI3/5-6/12Y1式(30枚)60012003イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562247PI3/5-6/12BG1式(30枚)60012003ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562256PI3/5-6/14Y1式(25枚)60014003イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562265PI3/5-6/14BG1式(25枚)60014003ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562281PI3/5-6/16Y1式(25枚)60016003イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562290PI3/5-6/16BG1式(25枚)60016003ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562299PI3/5-6/18Y1式(20枚)60018003イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562308PI3/5-6/18BG1式(20枚)60018003ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562317PI3/5-6/20Y1式(20枚)60020003イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562326PI3/5-6/20BG1式(20枚)60020003ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562335PI3/5-6/22Y1式(20枚)60022003イエロー
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562351PI3/5-6/22BG1式(20枚)60022003ベージュ
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562360PI3/5-8/8Y1式(35枚)8008003イエロー
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562369PI3/5-8/8BG1式(35枚)8008003ベージュ
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562378PI3/5-8/10Y1式(25枚)80010003イエロー
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562387PI3/5-8/10BG1式(25枚)80010003ベージュ
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562396PI3/5-8/12Y1式(25枚)80012003イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562405PI3/5-8/12BG1式(25枚)80012003ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562421PI3/5-8/14Y1式(20枚)80014003イエロー
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562430PI3/5-8/14BG1式(20枚)80014003ベージュ
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562439PI3/5-8/16Y1式(20枚)80016003イエロー
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562448PI3/5-8/16BG1式(20枚)80016003ベージュ
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562457PI3/5-8/18Y1式(15枚)80018003イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562466PI3/5-8/18BG1式(15枚)80018003ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562475PI3/5-8/20Y1式(15枚)80020003イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562491PI3/5-8/20BG1式(15枚)80020003ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562500PI3/5-8/22Y1式(15枚)80022003イエロー
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562509PI3/5-8/22BG1式(15枚)80022003ベージュ
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562518PI3/5-10/10Y1式(20枚)100010003イエロー
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562527PI3/5-10/10BG1式(20枚)100010003ベージュ
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562536PI3/5-10/12Y1式(20枚)100012003イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562545PI3/5-10/12BG1式(20枚)100012003ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562561PI3/5-10/14Y1式(15枚)100014003イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562570PI3/5-10/14BG1式(15枚)100014003ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562579PI3/5-10/16Y1式(15枚)100016003イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562588PI3/5-10/16BG1式(15枚)100016003ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562597PI3/5-10/18Y1式(15枚)100018003イエロー
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562606PI3/5-10/18BG1式(15枚)100018003ベージュ
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562615PI3/5-10/20Y1式(10枚)100020003イエロー
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562631PI3/5-10/20BG1式(10枚)100020003ベージュ
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562640PI3/5-10/22Y1式(10枚)100022003イエロー
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562649PI3/5-10/22BG1式(10枚)100022003ベージュ
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562658PI3/5-12/12Y1式(15枚)120012003イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562667PI3/5-12/12BG1式(15枚)120012003ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする