曜日別特売

プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2

プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 - プライタプライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 - プライタプライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 - プライタプライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 - プライタプライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 - プライタプライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 - プライタ

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19566377PI5/8-6/6OG1式(35枚)600600オレンジ
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566386PI5/8-6/6Y1式(35枚)600600イエロー
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566395PI5/8-6/6BG1式(35枚)600600ベージュ
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566411PI5/8-6/6BD1式(35枚)600600ダークブルー
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566420PI5/8-6/8OG1式(30枚)800600オレンジ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566429PI5/8-6/8Y1式(30枚)800600イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566438PI5/8-6/8BG1式(30枚)800600ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566447PI5/8-6/8BD1式(30枚)800600ダークブルー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566456PI5/8-6/10OG1式(25枚)1000600オレンジ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566465PI5/8-6/10Y1式(25枚)1000600イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566481PI5/8-6/10BG1式(25枚)1000600ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566490PI5/8-6/10BD1式(25枚)1000600ダークブルー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566499PI5/8-6/12OG1式(20枚)1200600オレンジ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566508PI5/8-6/12Y1式(20枚)1200600イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566517PI5/8-6/12BG1式(20枚)1200600ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566526PI5/8-6/12BD1式(20枚)1200600ダークブルー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566535PI5/8-6/14OG1式(15枚)1400600オレンジ
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566551PI5/8-6/14Y1式(15枚)1400600イエロー
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566560PI5/8-6/14BG1式(15枚)1400600ベージュ
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566569PI5/8-6/14BD1式(15枚)1400600ダークブルー
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566578PI5/8-6/16OG1式(15枚)1600600オレンジ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566587PI5/8-6/16Y1式(15枚)1600600イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566596PI5/8-6/16BG1式(15枚)1600600ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566605PI5/8-6/16BD1式(15枚)1600600ダークブルー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566621PI5/8-6/18OG1式(15枚)1800600オレンジ
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566630PI5/8-6/18Y1式(15枚)1800600イエロー
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566639PI5/8-6/18BG1式(15枚)1800600ベージュ
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566648PI5/8-6/18BD1式(15枚)1800600ダークブルー
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566657PI5/8-6/20OG1式(15枚)2000600オレンジ
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566666PI5/8-6/20Y1式(15枚)2000600イエロー
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566675PI5/8-6/20BG1式(15枚)2000600ベージュ
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566691PI5/8-6/20BD1式(15枚)2000600ダークブルー
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566700PI5/8-6/22OG1式(10枚)2200600オレンジ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566709PI5/8-6/22Y1式(10枚)2200600イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566718PI5/8-6/22BG1式(10枚)2200600ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566727PI5/8-6/22BD1式(10枚)2200600ダークブルー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566736PI5/8-8/8OG1式(20枚)800800オレンジ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566745PI5/8-8/8Y1式(20枚)800800イエロー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566761PI5/8-8/8BG1式(20枚)800800ベージュ
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566770PI5/8-8/8BD1式(20枚)800800ダークブルー
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566779PI5/8-8/10OG1式(20枚)1000800オレンジ
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566788PI5/8-8/10Y1式(20枚)1000800イエロー
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566797PI5/8-8/10BG1式(20枚)1000800ベージュ
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566806PI5/8-8/10BD1式(20枚)1000800ダークブルー
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566815PI5/8-8/12OG1式(15枚)1200800オレンジ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566831PI5/8-8/12Y1式(15枚)1200800イエロー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566840PI5/8-8/12BG1式(15枚)1200800ベージュ
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566849PI5/8-8/12BD1式(15枚)1200800ダークブルー
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566858PI5/8-8/14OG1式(15枚)1400800オレンジ
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19566867PI5/8-8/14Y1式(15枚)1400800イエロー
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする