OWNER(オーナーばり)
RC-24 移動鼻かん仕掛フックハリス止
本格派に送る鼻かん廻り仕掛
トーナメントの使用にも耐える、サイズ展開。またフロロ中ハリス、PE編込み糸、スリムタイプの忍サカサフックタイプを使用。ヘビーユーザーに応える6枚組。
全長(cm)
【ハリス】40
形態
仕掛
使用鈎
忍びサカサフックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19574838
#5
5 / 【ハリス】0.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574847
#5.5
5.5 / 【ハリス】0.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574856
#6
6 / 【ハリス】0.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574865
#6.5
6.5 / 【ハリス】1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください