SR-27/2 複合張替仕掛

SR-27/2 複合張替仕掛 - OWNER(オーナーばり)SR-27/2 複合張替仕掛 - OWNER(オーナーばり)

扱いやすく強い、Zitoメルファ複合MH使用の張替え仕掛。上下つけ糸に「Zaito鮎フロロ」を使用し、中ハリスにもフロロカーボンを使用。編み込み糸にはPEラインを使用することで、鼻カン編み込み部コンパクトになり、移動がスムーズ。※仕掛巻は回転仕掛巻AP-40を使用しています。

形態仕掛内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19574576#0.040.04 / 【チタンチューブ鼻かん】5.5 / 【白一体サカサ】1
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574585#0.050.05 / 【チタンチューブ鼻かん】6 / 【白一体サカサ】2
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574601#0.060.06 / 【チタンチューブ鼻かん】6 / 【白一体サカサ】3
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574610#0.080.08 / 【チタンチューブ鼻かん】6.5 / 【白一体サカサ】3
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574619#0.10.1 / 【チタンチューブ鼻かん】6.5 / 【白一体サカサ】4
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574628#0.150.15 / 【プロサカサ】4 / 【マーク鼻かん】7.5
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574637#0.20.2 / 【プロサカサ】4 / 【マーク鼻かん】8
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする