編み込み台

編み込み台 - OWNER(オーナーばり)編み込み台 - OWNER(オーナーばり)編み込み台 - OWNER(オーナーばり)

コラボレーションモデルの編み込み台!!【数量限定】
設計&製造:やらせっけい・三機エンジニアリング、考案者:和田拓巳氏、販売:オーナーばりのコラボレーションモデルの編み込み台が数量限定販売!
※今後様々なオプション品を展開予定です。
【2種類のラインホールドプレート】
ナイロン、フロロ、PE,複合メタルなど様々な素材や用途に合わせてプレートの組み換えが可能。
ポリアセタール…軽い力でしっかり止まり、つけ糸やハナカン編み込みなど、しっかり留めたい時に便利。
天然ゴム…傷つきやすい極細ラインや複合ライン、メタルラインにも安心して使用できます。
【4軸プレートホルダー設計】
前後左右にプレートを設置することで利き手に関係なく作業できます。
エックス編み込みやS字編み付けなど複雑な編み込みも簡単に行えます。
※写真のスプールホルダーはオプションとなります。
【テンションアジャスター】
編み込みの作業途中でもラインテンション調整が可能なアジャスターを装備。(最大1.5cm調整可能。)
特にズレがちなハナカン周りの連続編みつけのテンション調整も◎
【作業効率を考えた高さと自重】
ベースサイズは240mm×90mmの大型設計。自重は約1.3kgでしっかりと安定します。
またラインホールド部から高さ150mmあり、下に手を入れての作業もしやすくなっています。
※写真のスプールホルダーはオプションとなります。

形態小物アクセサリー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19576527#ガンメタ
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
19576536#ライトブルー
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
19576545#センターステージ ※オプション
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
19576561#スプールホルダー ※オプション
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19576579#回転ハンドル+仕掛巻ホルダーO ※オプション
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19576570#鼻かんホルダー ※オプション
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする